ABB SPA - ABBHSB1000-9 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M WH - HSB1000-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104056
Codice prodotto
ABBHSB1000-9
Cod. produttore
HSB1000-9
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
3.3 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


