ABB SPA - ABBGAF1851011230 GAF185-10-11 100-250V CA/CC CONT SERIE GAF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti principali NO - 1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500383742
Codice prodotto
ABBGAF1851011230
Cod. produttore
GAF1851011230
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti principali NO:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Profilo di collegamento
Numero di contatti principali NC:
0