pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBG225945 CT MAX 300 - G225945

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBG225945 CT MAX 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542259459

Codice prodotto

ABBG225945

Cod. produttore

G225945

Produttore

ABB

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

25 VA

Diametro dell'apertura:

30 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

42...42 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

12...12 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

CT MAX 300

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA