ABB SPA - ABBG225775 CT PRO XT 80 - G225775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 80 A
Corrente nominale secondaria - 2.5 A
Classe di precisione - 3
Potenza apparente nominale secondaria - 630 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8012542257752
Codice prodotto
ABBG225775
Cod. produttore
G225775
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
80 A
Corrente nominale secondaria:
2.5 A
Classe di precisione:
3
Potenza apparente nominale secondaria:
630 VA
Diametro dell'apertura:
18 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
22...22 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
12...12 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA