pagina iniziale

ABB SPA - ABBFOS500-50-0 TYGRIP A STRAPPO 19X475,2 NERO 10PZ - FOS500-50-0

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 19.05 mm

  • Lunghezza nastro - 457.2 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a velcro

  • Spessore nastro - 1.588 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363022213

Codice prodotto

ABBFOS500-50-0

Cod. produttore

FOS500-50-0

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

19.05 mm

Lunghezza nastro:

457.2 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

Spessore nastro:

1.588 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222.5 N

Temperatura d'esercizio:

-20...104 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide/polietilene PA/PE

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

TYGRIP A STRAPPO 19X475 2 NERO 10PZ