ABB SPA - ABBFO200-50-2 TYGRIP A FIBBIA 19X228,6 ROSSO 10PZ - FO200-50-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 19.05 mm
Lunghezza nastro - 228.6 mm
Tipologia - Nastro a strappo
Colore - Rosso
Chiusura a nastro - Chiusura a velcro
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5414363021346
Codice prodotto
ABBFO200-50-2
Cod. produttore
FO200-50-2
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
19.05 mm
Lunghezza nastro:
228.6 mm
Tipologia:
Nastro a strappo
Colore:
Rosso
Chiusura a nastro:
Chiusura a velcro
Spessore nastro:
1.588 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222.5 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide/polietilene PA/PE
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro


