pagina iniziale

ABB SPA - ABBFO200-40-0 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 NERO 10PZ - FO200-40-0

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 228.6 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a velcro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363021223

Codice prodotto

ABBFO200-40-0

Cod. produttore

FO200-40-0

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

228.6 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

Spessore nastro:

1.588 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

-20...104 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide/polietilene PA/PE

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta a strappo con chiusura a gabbia o gancio. Materiale fascetta Polietilene a bassa densità. Materiale chiusura Poliammide 6.6. Temperatura di esercizio -20°C a +104°C. Colore Nero (Vedi nota tabella). Grado di infiammabilità- UL 94 HB. Forza di strappo -0,8N/cm