pagina iniziale

ABB SPA - ABBFCC-2A BASE CAVI PIATTI PA6,6 AD. 12,7X57,9MM - FCC-2A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 57.9 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 50.8 mm

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414363074670

Codice prodotto

ABBFCC-2A

Cod. produttore

FCC-2A

Produttore

ABB

Lunghezza:

57.9 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

50.8 mm

Altezza:

21 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Codice Ordine: FCC-2A - BASE di fissaggio per cavi piatti, realizzata in poliammide 6.6, autoadesiva con fori di montaggio, dimensioni 12.7x57.9mm, colore naturale

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA