pagina iniziale

ABB SPA - ABBF429892 F204 B-125/0.3 INT.DIFFER. PURO 4P - F429892

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF429892 F204 B-125/0.3 INT.DIFFER. PURO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542989202

Codice prodotto

ABBF429892

Cod. produttore

F429892

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

B

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Resistenza a corto circuito (Icw):

1 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 B-125 0.3 INT.DIFFER. PURO 4P