ABB SPA - ABBF427838 F204 A 40A 300MA INTERR.DIFFERENZ. PURO - F427838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
F200
EAN
8012542783800
Codice prodotto
ABBF427838
Cod. produttore
F427838
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
40 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Resistenza a corto circuito (Icw):
1 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
69 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Antideflagrante:
no


