ABB SPA - ABBF427831 F202 A 25A 500MA INTERR.DIFFERENZ. PURO - F427831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.5 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
8012542783107
Codice prodotto
ABBF427831
Cod. produttore
F427831
Produttore
ABB
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.5 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Numero moduli DIN:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...25 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


