ABB SPA - ABBEO 413 8 MCBH-12 CONTATTO CON PORTA CONTATTI - EO 413 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
7320500307540
Codice prodotto
ABBEO 413 8
Cod. produttore
EO 413 8
Produttore
ABB
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale
Portalampada:
Senza
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


