ABB SPA - ABBEN064505306 OPTO. VITE: OBOC1000 48-60VAC/DC - EN064505306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Tipo di tensione d'uscita - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A
Con indicatore a LED - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
10 PZ
EAN
3472596450533
Codice prodotto
ABBEN064505306
Cod. produttore
EN064505306
Produttore
ABB
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2 A
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


