pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 759 5 AF750-30-11 48-130VAC/CC CONTATTORI - EN 759 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 759 5 AF750-30-11 48-130VAC/CC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 400 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 1050 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500220405

Codice prodotto

ABBEN 759 5

Cod. produttore

EN 759 5

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

400 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1050 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

223.71 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

750 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Codice Ordine: EN 759 5 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-400 kW (AC-3 400 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA