pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 754 6 AF580-30-11 48-130VAC/CC CONTATTORI - EN 754 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 754 6 AF580-30-11 48-130VAC/CC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 315 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500220375

Codice prodotto

ABBEN 754 6

Cod. produttore

EN 754 6

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

315 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

186.425 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

580 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF580-30-11 48-130VAC CC CONTATTORI