pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 753 8 AF580-30-11 24-60VCC CONTATTORI - EN 753 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 753 8 AF580-30-11 24-60VCC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 315 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500220368

Codice prodotto

ABBEN 753 8

Cod. produttore

EN 753 8

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

315 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

186.425 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

580 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF580-30-11 24-60VCC CONTATTORI