pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 706 6 AF460-30-11 24-60VCC CONTATTORI - EN 706 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 706 6 AF460-30-11 24-60VCC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500217887

Codice prodotto

ABBEN 706 6

Cod. produttore

EN 706 6

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

460 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

250 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

149.14 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AF460-30-11 24-60VCC CONTATTORI