pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 663 9 AF400-30-11 24-60VCC CONTATTORI - EN 663 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 663 9 AF400-30-11 24-60VCC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 600 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500217825

Codice prodotto

ABBEN 663 9

Cod. produttore

EN 663 9

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

600 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

111.855 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Codice Ordine: EN 663 9 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-200 kW (AC-3 400 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA