ABB SPA - ABBEN 525 0 UA63-30-00 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 525 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...120 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
84 Kg CO₂-eq
EAN
3471522090843
Codice prodotto
ABBEN 525 0
Cod. produttore
EN 525 0
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...120 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
43 kvar
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA