pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 512 8 UA26-30-10 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 512 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 512 8 UA26-30-10 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...415 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471522069856

Codice prodotto

ABBEN 512 8

Cod. produttore

EN 512 8

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...415 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

18.5 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA26-30-10 400V 50-60HZ CONTATTORI SERIE

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA