ABB SPA - ABBEN 408 9 UA30-30-10-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 408 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
3471522302809
Codice prodotto
ABBEN 408 9
Cod. produttore
EN 408 9
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...240 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA