pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 267 9 CA 5-40E CONTATTO AUSILIARE 4NA - EN 267 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 267 9 CA 5-40E CONTATTO AUSILIARE 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471522121080

Codice prodotto

ABBEN 267 9

Cod. produttore

EN 267 9

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

CA 5-40E CONTATTO AUSILIARE 4NA PER INTERRUTTORI MODULARI