pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 760 4 TA200 DU 80-110A RELE TERMICO SERIE TA - EM 760 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 760 4 TA200 DU 80-110A RELE TERMICO SERIE TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 80...110 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013614286025

Codice prodotto

ABBEM 760 4

Cod. produttore

EM 760 4

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

80...110 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

Relè termico di sovraccarico ABB tipo/modello TA200 DU 80-110A RELE TERMICO SERIE TA