pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 629 1 VB7A-30-10-F-01 24V 40-450HZ MINIC.INV. - EM 629 1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614157479

Codice prodotto

ABBEM 629 1

Cod. produttore

EM 629 1

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

1

Codice Ordine: EM 629 1 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a faston-5,5 kW (AC-3), bobina in c.a. con interblocco di sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA