pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 598 8 BC7-30-10-05 220-240VCC MINICONT. - EM 598 8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614152375

Codice prodotto

ABBEM 598 8

Cod. produttore

EM 598 8

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...690 V

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

46.7 mm

Codice Ordine: EM 598 8 - Minicontattori-Minicontattori tripolari con connessione a vite-5,5 kW (AC-3), bobina in c.c.