pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 583 0 B7-30-01-F-80 220-240V 40-450HZ MINICONT - EM 583 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 583 0 B7-30-01-F-80 220-240V 40-450HZ MINICONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614416798

Codice prodotto

ABBEM 583 0

Cod. produttore

EM 583 0

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

MINICONTATTORE B7-30-01-F-80 220-240V 40-450HZ MINICONT