ABB SPA - ABBEM 565 7 B7-30-01-01 24V 40-450HZ MINICONT. - EM 565 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4013614156366
Codice prodotto
ABBEM 565 7
Cod. produttore
EM 565 7
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no