pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 360 3 CA3-01 CONT. AUX. 1NC - EM 360 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 360 3 CA3-01 CONT. AUX. 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523095038

Codice prodotto

ABBEM 360 3

Cod. produttore

EM 360 3

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Codice Ordine: EM 360 3 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AS/ASL - Accessori-Blocchi contatti ausiliari unipolari per montaggio frontale

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA