pagina iniziale

ABB SPA - ABBELR72P ELR72P RELE DIFF. ELETTRONICO - ELR72P

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30 mA

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 30000...30000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542734727

Codice prodotto

ABBELR72P

Cod. produttore

ELR72P

Produttore

ABB

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

30000...30000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...400 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

88 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...400 V

Intervallo di misura della tensione:

110...400 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Codice Ordine: ELR72P - I relè differenziali da fronte quadro sono dispositivi elettronici di protezione che vengono utilizzati in abbinamento ad un trasformatore toroidale esterno. I prodotti sono conformi allo standard di protezione IEC/EN 60947-2 Annex M. Disponibili con funzione Fail Safe e filtro in frequenza (ELR96PF) o con display digitale (ELR96PD) nelle tre dimensioni 48x48, 72x72 e 96x96

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA