ABB SPA - ABBELR48V24P ELR48V24P RELE DIFF. ELETTRONICO - ELR48V24P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 30000...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542734826
Codice prodotto
ABBELR48V24P
Cod. produttore
ELR48V24P
Produttore
ABB
Funzione:
Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
30000...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione DC:
24...48 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
92 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...48 V
Intervallo di misura della tensione:
24...48 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


