ABB SPA - ABBEL 946 0 EK550-40-21 48VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 946 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Collegamento su guida
Confezione
1 PZ
EAN
7320500002223
Codice prodotto
ABBEL 946 0
Cod. produttore
EL 946 0
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
800 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
550 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
280 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no