pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 929 6 EK550-40-11 380-400/50 CONTATTORI SERIE - EL 929 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 929 6 EK550-40-11 380-400/50 CONTATTORI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 440...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500030592

Codice prodotto

ABBEL 929 6

Cod. produttore

EL 929 6

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

550 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

280 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE EK550-40-11 380-400 50 CONTATTORI SERIE