pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 665 6 AF1250-30-11 CONT 3P 1260A 250-500VCA/CC - EL 665 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 665 6 AF1250-30-11 CONT 3P 1260A 250-500VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500355114

Codice prodotto

ABBEL 665 6

Cod. produttore

EL 665 6

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1260 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza corrente alternata ABB - serie/ modello ABBEL 665 6 - - AF1250-30-11 CONT 3P 1260A 250-500VCA CC