pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 550 0 VB6-30-10-01 24V 40-450HZ MINIC. INVERTI - EL 550 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 550 0 VB6-30-10-01 24V 40-450HZ MINIC. INVERTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614052378

Codice prodotto

ABBEL 550 0

Cod. produttore

EL 550 0

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB6-30-10-01 24V 40-450HZ MINIC. INVERTI