pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 521 1 CA6-11E CONTATTO AUS.LAT. 1NA+1NC X B6/B - EL 521 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 521 1 CA6-11E CONTATTO AUS.LAT. 1NA+1NC X B6/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013614050954

Codice prodotto

ABBEL 521 1

Cod. produttore

EL 521 1

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

CA6-11E CONTATTO AUS.LAT. 1NA 1NC X B6 B PER INTERRUTTORI MODULARI