pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 513 8 VBC6A-30-01-01 24VCC MINIC. INVERTIT. - EL 513 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 513 8 VBC6A-30-01-01 24VCC MINIC. INVERTIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013614131424

Codice prodotto

ABBEL 513 8

Cod. produttore

EL 513 8

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

8.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VBC6A-30-01-01 24VCC MINIC. INVERTIT.