pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 488 3 VB6A-30-10-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC. - EL 488 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 488 3 VB6A-30-10-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013614153266

Codice prodotto

ABBEL 488 3

Cod. produttore

EL 488 3

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento circuito stampato

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB6A-30-10-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.