pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 472 7 VB6A-30-01-84 110-127V 40-450HZ MINIC.IN - EL 472 7

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 8.5 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614156908

Codice prodotto

ABBEL 472 7

Cod. produttore

EL 472 7

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

8.5 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

1

Codice Ordine: EL 472 7 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a vite-4 kW (AC-3), bobina in c.a. e interblocco di sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA