pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 187 1 CAL 16-11A CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - EL 187 1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500002964

Codice prodotto

ABBEL 187 1

Cod. produttore

EL 187 1

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

CAL 16-11A CONTATTO AUSILIARIO 1NA 1NC PER INTERRUTTORI MODULARI