ABB SPA - ABBEL 135 0 VB7-30-10-P-01 24V 40-450HZ MINIC.INV. - EL 135 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 11.5 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4013614191398
Codice prodotto
ABBEL 135 0
Cod. produttore
EL 135 0
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
11.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA