ABB SPA - ABBEH 864 0 TR 160A TOROIDE DIAMETRO 160MM APRIBILE - EH 864 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 16 A
Corrente nominale secondaria - 8 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1600 VA
Diametro dell'apertura - 160 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8012542743606
Codice prodotto
ABBEH 864 0
Cod. produttore
EH 864 0
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
16 A
Corrente nominale secondaria:
8 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1600 VA
Diametro dell'apertura:
160 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
236...236 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
236...236 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA