pagina iniziale

ABB SPA - ABBEH 861 6 TR 4A TOROIDE DIAMETRO 110MM APRIBILE - EH 861 6

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Diametro dell'apertura - 240 mm

  • Tarato - sì

  • Apertura in larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542743408

Codice prodotto

ABBEH 861 6

Cod. produttore

EH 861 6

Produttore

ABB

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

500 A

Diametro dell'apertura:

240 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

150...150 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

150...150 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Codice Ordine: EH 861 6 - Trasformatori toroidali con diametri fino a 210mm disponibili sia in versione chiusa che apribili. Da utilizzare in abbinamento ai relè tipo RD2/3 o ELR

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA