ABB SPA - ABBEG 836 9 TMD-4 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA - EG 836 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Intervallo di misura - -25...80 °C
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - no
Misurazione dell'umidità del materiale - no
Sensore separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542560203
Codice prodotto
ABBEG 836 9
Cod. produttore
EG 836 9
Produttore
ABB
Visualizzazione:
Digitale
Intervallo di misura:
-25...80 °C
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:
no
Misurazione dell'umidità del materiale:
no
Sensore separato:
sì
Visualizzazione multipla:
no
Termocoppia tipo B:
no
Termocoppia tipo E:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Misurazione a infrarossi:
no
Termocoppia tipo J:
no
Termocoppia tipo K:
no
Termocoppia tipo N:
no
Termocoppia tipo R:
no
Misurazione della temperatura differenziale:
sì
Termocoppia tipo S:
no
Termocoppia tipo T:
no
Interfaccia:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


