pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 594 4 E233 24V CA CONTAORE - EG 594 4

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Settore di conteggio - 99999 h

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012233630103

Codice prodotto

ABBEG 594 4

Cod. produttore

EG 594 4

Produttore

ABB

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Settore di conteggio:

99999 h

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

sì

Larghezza:

17.5 mm

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Numero di caratteri:

7

Scostamento giornaliero orologio:

144 s

Altezza:

85 mm

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Codice Ordine: EG 594 4 - la gamma di apparecchi E233 consente la misura delle ore di funzionamento dell'impianto in cui sono installati. Display a sviluppo verticale con indicazione a 7 cifre con ingombro in 1 modulo. Disponibile nelle versioni AC e DC

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA