pagina iniziale

ABB SPA - ABBEF1250DU EF1250DU-1250 TERMICO ELETTR. 375-1250A - EF1250DU

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 1000...1000 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 1000...1000 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 1000...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500513880

Codice prodotto

ABBEF1250DU

Cod. produttore

EF1250DU

Produttore

ABB

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in DC:

1000...1000 V

Tensione di commutazione nominale:

1250 A

Larghezza:

350 mm

Altezza:

198 mm

Profondità:

425 mm

The EF1250DU are self-supplied electronic overload relays, which means no extra external supply is needed. It offers reliable protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (N.C.), signal contact (N.O.), automatic or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP and TEST function and a trip indication. Busbar kits are available as accessory for contactor mounting.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA