pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 385 0 1722-866K CORNICI DOPP ACCIAIO INOX - ED 385 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 385 0 1722-866K CORNICI DOPP ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Colore:

Acciaio inox

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395088340

Codice prodotto

ABBED 385 0

Cod. produttore

ED 385 0

Produttore

ABB

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Acciaio inox

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

80 mm

Altezza:

151 mm

Profondità:

11 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Diametro del foro (apertura):

71 mm

ABB MODELLO 1722-866K CORNICI PUR DOPP ACCIAIO INOX