ABB SPA - ABBED 241 5 1721-866K CORNICE SING ACCIAIO INOX - ED 241 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore:
Acciaio inoxCaratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011395088319
Codice prodotto
ABBED 241 5
Cod. produttore
ED 241 5
Produttore
ABB
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Acciaio inox
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK03
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
11 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Diametro del foro (apertura):
71 mm