ABB SPA - ABBEC 228 3 SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA - EC 228 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Acqua
Tipo di montaggio - Struttura
Visualizzazione - Ottico
Tensione d'esercizio - 12 V
Corrente d'esercizio - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013232057403
Codice prodotto
ABBEC 228 3
Cod. produttore
EC 228 3
Produttore
ABB
Tipo di segnalazione:
Acqua
Tipo di montaggio:
Struttura
Visualizzazione:
Ottico
Tensione d'esercizio:
12 V
Corrente d'esercizio:
0 A
Colore:
Bianco
Altezza:
23 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
44 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA