pagina iniziale

ABB SPA - ABBDSARC1MC10A30 DS-ARC1 M C10 A30 AFDD CON INT. DIFF. MA - DSARC1MC10A30

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542733416

Codice prodotto

ABBDSARC1MC10A30

Cod. produttore

DSARC1MC10A30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

10 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di corrente di guasto:

A

Numero di poli (totale):

2

Conduttore neutro a connessione:

sì

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione energetica:

3

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

10 A

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Codice Ordine: DSARC1MC10A30 - il dispositivo DS-ARC1 1P+N consente di rilevare i guasti d'arco elettrico (AFDD) e integra un interruttore magnetotermico differenziale in 3 moduli. Garantisce quindi la protezione da cortocircuito, sovraccarico, differenziale o arco elettrico in un solo dispositivo

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA