pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBDS91LC6AC30 DS901L C6 30MA AC INTERR.DIFFER.4,5KA 1 - DS91LC6AC30

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542354635

Codice prodotto

ABBDS91LC6AC30

Cod. produttore

DS91LC6AC30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

6 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...55 °C

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MODELLO DS901L C6 30MA AC INTERR.DIFFER.4,5KA 1 AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE